曜日別特売

鉄製裸フレキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は内容量など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
82294795
品番
KF-82 乱尺
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900

溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます
また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82294795KF-82 乱尺82547005KF-82 乱尺KF-82 乱尺 鉄製裸フレキ 日本シーム工業 82547005鉄製裸フレキ日本シーム工業1巻(5m)
¥6,298
税込¥6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする