イワブチ
自在バンド
4BD-HD-12T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合径・寸法b
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合径(Φmm)
Φ120~Φ195
寸法b(mm)
40
注文コード
82295870
品番
4BD-HD-12T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
支線、アームタイの取付けに使用します。
d1
M16×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
適合径(Φmm)
Φ120~Φ195
d2
M16×110