TRBT-314 変圧器捕縛バンド イワブチ 82295940

変圧器捕縛バンドTRBT-314

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合・最大長が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
装柱別必要数(変台装柱):【20kVA以下(小)】1組(2個) / 【80kVA以上(小)】1組(2個)
最大長(mm)
2370
注文コード
82295940
品番
TRBT-314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。
変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。
捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。

適合
装柱別必要数(変台装柱):【20kVA以下(小)】1組(2個) / 【80kVA以上(小)】1組(2個)
最大長(mm)
2370

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする