PSBT-312 ケーブル立上り管取付バンド イワブチ 82296055

PSBT-312 ケーブル立上り管取付バンド イワブチ 82296055
PSBT-312 ケーブル立上り管取付バンド イワブチ 82296055

ケーブル立上り管取付バンドPSBT-312

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)Φ400以内
内容量1個注文コード82296055品番PSBT-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ケーブル立上り管の取付けに専用サドルPSと組合せて使用します。

適合径(Φmm)
Φ400以内
d
M10
寸法t(mm)
1.6
寸法b(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする