イワブチ
小径バンド 102mm
TVBD-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82296667
品番
TVBD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
d1
M12×25
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
38
適合径(Φmm)
Φ101.6
d2
M12×90