イワブチ
支線棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
d
Φ13
注文コード
82297358
品番
GYR-13-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
d
Φ13
寸法L(mm)
2500
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
6
呼称
支線棒2t用