イワブチ
支線棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
d
Φ16
注文コード
82297437
品番
GYR-16-250/CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
d
Φ16
寸法L(mm)
2500
寸法a(mm)
100
寸法t(mm)
8
呼称
14号支線棒