3BD-HE-12 自在バンド イワブチ 82297455

3BD-HE-12 自在バンド イワブチ 82297455
3BD-HE-12 自在バンド イワブチ 82297455

自在バンド3BD-HE-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)Φ120~Φ190
内容量1個注文コード82297455品番3BD-HE-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。

d1
M16×50
寸法t(mm)
4
寸法b(mm)
48
適合径(Φmm)
Φ120~Φ190
d2
M20×140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする