イワブチ
支線棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
d
Φ19
注文コード
82297541
品番
GYR-19-300/CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
d
Φ19
寸法L(mm)
3000
寸法a(mm)
110
寸法t(mm)
9
呼称
22号支線棒