イワブチ
自在バンド
3BD-HE-23
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径(Φmm)
Φ230~Φ320
Φ76~Φ89
Φ120~Φ190
Φ170~Φ260
Φ230~Φ320
Φ300~Φ410
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82297751
品番
3BD-HE-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
d1
M16×50
寸法t(mm)
4
寸法b(mm)
48
適合径(Φmm)
Φ230~Φ320
d2
M20×140