支線棒GYR-16-300/GD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はdなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
d
Φ16
注文コード
82298146
品番
GYR-16-300/GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
d
Φ16
寸法L(mm)
3000
寸法a(mm)
100
寸法t(mm)
8
呼称
支線棒大

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする