SFBT-N20 ステンレスバンド イワブチ 82298259

ステンレスバンドSFBT-N20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82298259
品番
SFBT-N20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。

材質
SUS304
ベルト幅(mm)
20
板厚(mm)
0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82298259SFBT-N2089487011SFBT-N20SFBT-N20 セフティベルト SUS304 イワブチ 89487011セフティベルト SUS304イワブチ1巻(50m)
¥8,998
税込¥9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする