4BD-HD-12 自在バンド イワブチ 82298636

4BD-HD-12 自在バンド イワブチ 82298636
4BD-HD-12 自在バンド イワブチ 82298636

自在バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合径・寸法bなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合径(Φmm)
Φ120~Φ195
寸法b(mm)
40
注文コード
82298636
品番
4BD-HD-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

支線、アームタイの取付けに使用します。

d1
M12×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
適合径(Φmm)
Φ120~Φ195
d2
M16×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする