本体1
TMC
ミニバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
260
注文コード
82298846
品番
680-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細かな部品の保持、固定に使える便利工具
円形にも対応出来るV溝付き
用途
模型の作成、ホビー、ハンダ付け、ハンドメイド、部品の接着等に
本体質量(g)
260
材質
スチール
穴径(Φmm)
【固定】6
本体サイズ(mm)
50×65.2×21.5
口幅(mm)
25
最大口開(mm)
20
注意
※口が完全に開閉した状態でネジを無理に回さないで下さい。ネジ穴が壊れ、正しく使用出来なくなる恐れがあります