曜日別特売
K-LBM50-3 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82300569

K-LBM50-3 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82300569
K-LBM50-3 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82300569

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はΦD・Φd・タイプなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ΦD
68mm
Φd
50mm
タイプ
300mm
注文コード
82300569
品番
K-LBM50-3
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ハンドホール等に接続するために使用します。

タイプ
300mm
Φd
50mm
寸法L(mm)
370
ΦD
68mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする