サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・エネルギー消費効率
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~12畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:113.0
注文コード
82303028
品番
OL291825BR
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート(オフホワイト色)/ アクリル(乳白)
幅(mm)
450
質量(kg)
3.1
取付
簡易取付A
高さ(mm)
45
仕様
常夜灯付
区分
省エネ法:I
タイプ
高演色LED / R15クラス2
電源
47VA(100V)
定格消費電力(W)
46
光源
LED
別売付属品
コントローラー
色温度(K)
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:113.0
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
省エネ基準達成率(%)
113
Bluetooth
対応
定格光束(Lm)
5200
調光率(%)
連続調光100~1・調色
調光の可否
不可
適用畳数
~12畳
傾斜天井取付角度(°)
45まで
LED交換
不可
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください