サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
長さ(mm)
1476
注文コード
82303265
品番
OG254752R
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
アルミ(アルマイト) / カバー:ポリカーボネート(ケシ)
長さ(mm)
1476
幅(mm)
28
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
28
タイプ
接続線別売 / 非調光 / 防雨・防湿型
長さ(m)
最大連結:20まで(電源ケーブル,延長ケーブル含む)
電源
20VA(100V)
定格消費電力(W)
19.4
光源
LED
取付場所
壁面・天井面・床面取付兼用
色温度(K)
2700
取付金具
付属
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.3
光源寿命
40000時間
光色
電球色
定格光束(Lm)
2490
調光の可否
不可
LED交換
不可
電源ケーブル
電源ケーブル・延長ケーブル別売
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
注意
電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です