OG254774R LED間接照明 ODELIC(オーデリック) 82303290

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
長さ(mm)
1182
注文コード
82303290
品番
OG254774R
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
材質
アルミ(アルマイト) / カバー:ポリカーボネート(ケシ)
長さ(mm)
1182
幅(mm)
28
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
28
タイプ
接続線別売 / 非調光 / 防雨・防湿型
長さ(m)
最大連結:20まで(電源ケーブル,延長ケーブル含む)
電源
16VA(100V)
定格消費電力(W)
15.5
光源
LED
取付場所
壁面・天井面・床面取付兼用
色温度(K)
2700
取付金具
付属
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.3
光源寿命
40000時間
光色
電球色
定格光束(Lm)
1990
調光の可否
不可
LED交換
不可
電源ケーブル
電源ケーブル・延長ケーブル別売
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
注意
電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする