サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・エネルギー消費効率
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~10畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:90.4
注文コード
82303308
品番
OL291657BR1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
材質
白木枠 / 樹脂シート(和紙入)/ 下面:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)
698
質量(kg)
3.9
取付
クイックA
高さ(mm)
137
仕様
虫対策:虫が入りにくい
区分
省エネ法:I
タイプ
高演色LED / R15クラス2
電源
45VA(100V)
定格消費電力(W)
44
光源
LED
別売付属品
コントローラー
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
回転A
点灯方式
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:90.4
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
省エネ基準達成率(%)
90
Bluetooth
対応
定格光束(Lm)
3980,白色時の値
調光率(%)
連続調光100~1・調色
調光の可否
不可
適用畳数
~10畳
傾斜天井取付角度(°)
45まで
LED交換
不可
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください