ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・定格消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
OL291835BR
注文コード
82303439
品番
OL291835BR
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
品番
OL291835BR
色温度(K)
2700-6500(調色)
仕様
R15クラス2、コネクテッドライティング対応
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
取付方式
簡易取付
シリーズ
FLAT PLATE
消費電力
35W
外径
:Φ450mm
カバー色
黒色
光束(Lm)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
100-1
適用畳数
8畳
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください