曜日別特売

LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82303439OL291835BROL291835BR2700-6500(調色)
¥47,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303755OL291826BROL291826BR2700~6500
¥55,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303859OL291857BROL291857BR2700~6500
¥62,800
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303868OL291859BROL291859BR2700~6500
¥50,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304017OL291847BROL291847BR2700~6500
¥46,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする