エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台品番OG264214P1注文コード82303475品番OG264214P1
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様顔識別カメラ付、顏識別通知機能付、調光器不可、防雨型材質アルミダイカスト、カバー:強化ガラス(透明)長さ(mm)152質量(kg)1.6品番OG264214P1タイプコーキングレス型シリーズCAMERA × LIGHT AI首振角度(°)90機能録画/照明点灯(モード切替型)ランプ別売電球LED電球ダイクロハロゲン形ランプ寿命40000時間外径Φ88mmLED交換可能カバー色ブラック回転角度(°)360
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする