エクステリア スポットライト

エクステリア  スポットライト - ODELIC(オーデリック)
材質アルミダイカスト、カバー:強化ガラス(透明)長さ(mm)152質量(kg)1.6タイプコーキングレス型シリーズCAMERA × LIGHT AI首振角度(°)90機能録画/照明点灯(モード切替型)ランプ別売電球LED電球ダイクロハロゲン形ランプ寿命40000時間外径Φ88mmLED交換可能回転角度(°)360内容量1台
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
カバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82303430OG264211P1OG264211P1オフホワイト
52,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303475OG264214P1OG264214P1ブラック
57,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする