サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・定格消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
OL291826BR
定格消費電力(W)
44
注文コード
82303755
品番
OL291826BR
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
品番
OL291826BR
色温度(K)
2700~6500
仕様
調光器不可、常夜灯付
材質
ポリカーボネート(オフホワイト色)、アクリル(乳白)
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
定格消費電力(W)
44
幅(Φmm)
450
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
4600
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください