LEDシーリング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
品番
OL291857BR
定格消費電力(W)
46
注文コード
82303859
品番
OL291857BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
品番
OL291857BR
色温度(K)
2700~6500
仕様
調光器不可、常夜灯付
材質
ポリカーボネート(木彫ウォールナット色)、アクリル(乳白)
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
定格消費電力(W)
46
幅(Φmm)
450
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
5200
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする