曜日別特売
OL291858BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 82305295

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
適用畳数
~8畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:114.2
注文コード
82305295
品番
OL291858BR
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
材質
ポリカーボネート(木調ウォールナット色)/ アクリル(乳白)
幅(mm)
450
質量(kg)
3.1
取付
クイックA
高さ(mm)
45
仕様
常夜灯付
区分
省エネ法:I
タイプ
高演色LED・クイック取付 / R15クラス2
電源
36VA(100V)
定格消費電力(W)
35
光源
LED
別売付属品
コントローラー
色温度(K)
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:114.2
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
省エネ基準達成率(%)
114
Bluetooth
対応
定格光束(Lm)
4000
調光率(%)
連続調光100~1・調色
調光の可否
不可
適用畳数
~8畳
傾斜天井取付角度(°)
45まで
LED交換
不可
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする