OG254777R LED間接照明 ODELIC(オーデリック) 82305740

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
長さ(mm)
594
注文コード
82305740
品番
OG254777R
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
材質
アルミ(アルマイト)/ カバー:ポリカーボネート(ケシ)
長さ(mm)
594
幅(mm)
28
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
28
タイプ
接続線別売 / 非調光 / 防雨・防湿型
長さ(m)
最大連結:20まで(電源ケーブル,延長ケーブル含む)
電源
8VA(100V)
定格消費電力(W)
7.8
光源
LED
取付場所
壁面・天井面・床面取付兼用
色温度(K)
5000
取付金具
付属
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:142.3
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
定格光束(Lm)
1110
調光の可否
不可
LED交換
不可
電源ケーブル
電源ケーブル・延長ケーブル別売
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
注意
電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする