- 仕様
- 常夜灯付
- 材質
- ポリカーボネート(木調ウォールナット色)/ アクリル(乳白)
- 幅(mm)
- 450
- 質量(kg)
- 3.1
- 取付
- 簡易取付A
- 高さ(mm)
- 45
- 区分
- 省エネ法:I
- タイプ
- 高演色LED / R15クラス2
- 電源
- 36VA(100V)
- 定格消費電力(W)
- 35
- 光源
- LED
- 別売付属品
- コントローラー
- 色温度(K)
- 2700~6500
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:114.2
- 光源寿命
- 40000時間
- 光色
- 電球色~昼光色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 省エネ基準達成率(%)
- 114
- Bluetooth
- 対応
- 定格光束(Lm)
- 4000
- 調光率(%)
- 連続調光100~1・調色
- 調光の可否
- 不可
- 適用畳数
- ~8畳
- 傾斜天井取付角度(°)
- 45まで
- LED交換
- 不可
- 演色性(Ra)
- 94
- エコロジー商品
- 省エネ