曜日別特売
LZS-9102ABM8E スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機) 82307691

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:黒 / 配光角:17° / 本体:アルミダイカスト 黒塗装 / 反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
消費電力(W)
23.1
光色
温白色
注文コード
82307691
品番
LZS-9102ABM8E
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.4
光色
温白色
定格光束(Lm)
2090
仕様
LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:黒 / 配光角:17° / 本体:アルミダイカスト 黒塗装 / 反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
23.1
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする