曜日別特売

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
83
内容量
1台
32件中 1~32件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307691LZS-9102ABM8E350090.4温白色2090
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82307901LZS-9102LWN8E270064.5電球色1490
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309791LZS-9102LWM8E270084.4電球色1950
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310868LZS-9102LBW8E270096.1電球色2220
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311690LZS-9102AWM8E350090.4温白色2090
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312837LZS-9102LBM8E270084.4電球色1950
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312889LZS-9102NBB8E400084.8白色1960
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312968LZS-9102YBN8E300064.9電球色1500
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313677LZS-9102YBW8E3000100電球色2310
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313790LZS-9102LBN8E270064.5電球色1490
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314605LZS-9102AWW8E3500102.5温白色2370
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314867LZS-9102AWB8E350083.1温白色1920
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316206LZS-9102YBB8E300080.9電球色1870
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316958LZS-9102ABW8E3500102.5温白色2370
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317405LZS-9102NWW8E4000104.7白色2420
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317561LZS-9102YWN8E300064.9電球色1500
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317780LZS-9102LWW8E270096.1電球色2220
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317886LZS-9102NWM8E400092.2白色2130
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319250LZS-9102YWB8E300080.9電球色1870
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320151LZS-9102LWB8E270077.9電球色1800
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321298LZS-9102YWM8E300087.8電球色2030
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321438LZS-9102NBN8E400069.2白色1600
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321727LZS-9102AWN8E350068.3温白色1580
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322050LZS-9102ABB8E350083.1温白色1920
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322506LZS-9102NBM8E400092.2白色2130
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322567LZS-9102NWN8E400069.2白色1600
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323301LZS-9102YWW8E3000100電球色2310
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323766LZS-9102LBB8E270077.9電球色1800
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324195LZS-9102YBM8E300087.8電球色2030
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324326LZS-9102NWB8E400084.8白色1960
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325498LZS-9102NBW8E4000104.7白色2420
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325665LZS-9102ABN8E350068.3温白色1580
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする