DAIKO(大光電機)
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・消費電力・色温度
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
13.2
色温度(K)
4000
注文コード
82307797
品番
LZS-9099NWM8E
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
13.2
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.4
容量(VA)
23
光色
白色
定格光束(Lm)
1260
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
93