曜日別特売

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
32件中 1~32件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307797LZS-9099NWM8E400095.4白色1260
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82307998LZS-9099LWB8E270074.2電球色980
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308926LZS-9099ABB8E350078.7温白色1040
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309389LZS-9099YBW8E3000100電球色1320
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310080LZS-9099ABM8E350093.1温白色1230
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311306LZS-9099AWB8E350078.7温白色1040
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312137LZS-9099NBW8E4000106.8白色1410
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312311LZS-9099NBM8E400095.4白色1260
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312496LZS-9099ABW8E3500103温白色1360
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313869LZS-9099YBB8E300076.5電球色1010
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314465LZS-9099LBW8E270096.2電球色1270
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314630LZS-9099AWN8E350065.1温白色860
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315190LZS-9099YBM8E300089.3電球色1180
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315741LZS-9099NWB8E400081.8白色1080
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316267LZS-9099LWM8E270087.1電球色1150
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316337LZS-9099LBM8E270087.1電球色1150
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316608LZS-9099LWN8E270060.6電球色800
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317290LZS-9099YWN8E300061.3電球色810
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317719LZS-9099YWB8E300076.5電球色1010
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318078LZS-9099AWW8E3500103温白色1360
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318796LZS-9099YWM8E300089.3電球色1180
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319618LZS-9099NBB8E400081.8白色1080
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320397LZS-9099LBN8E270060.6電球色800
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321070LZS-9099YBN8E300061.3電球色810
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321359LZS-9099AWM8E350093.1温白色1230
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321630LZS-9099ABN8E350065.1温白色860
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322540LZS-9099LWW8E270096.2電球色1270
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322750LZS-9099NWN8E400066.6白色880
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323468LZS-9099NWW8E4000106.8白色1410
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323547LZS-9099YWW8E3000100電球色1320
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324238LZS-9099LBB8E270074.2電球色980
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324938LZS-9099NBN8E400066.6白色880
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする