DAIKO(大光電機)
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・消費電力・光色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
9.7
光色
電球色
注文コード
82307937
品番
LZS-9097RBN8E
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色温度(K)
2500
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.4
光色
電球色
定格光束(Lm)
480
寸法(mm)
径Φ55 長100 吊高123
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9.7
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当
演色性(Ra)
93