曜日別特売

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ55 長100 吊高123
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
40件中 1~40件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307937LZS-9097RBN8E250049.4電球色480
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308016LZS-9097LBM8E270075.2電球色730
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308086LZS-9097NBN8E400060.8白色590
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308287LZS-9097RBM8E250068電球色660
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308409LZS-9097YWM8E300078.3電球色760
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308646LZS-9097YBB8E300069電球色670
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308768LZS-9097LWN8E270053.6電球色520
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309721LZS-9097LBN8E270053.6電球色520
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309809LZS-9097NWB8E400074.2白色720
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310719LZS-9097LWB8E270067電球色650
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311751LZS-9097YWN8E300057.7電球色560
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311787LZS-9097LBW8E270082.4電球色800
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311988LZS-9097YBW8E300085.5電球色830
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312591LZS-9097NBW8E400091.7白色890
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313528LZS-9097NWN8E400060.8白色590
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314727LZS-9097ABB8E350071.1温白色690
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315287LZS-9097LWM8E270075.2電球色730
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315750LZS-9097RBB8E250060.8電球色590
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316170LZS-9097LBB8E270067電球色650
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316818LZS-9097YBM8E300078.3電球色760
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317037LZS-9097RWB8E250060.8電球色590
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317326LZS-9097NWW8E400091.7白色890
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318096LZS-9097YBN8E300057.7電球色560
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318288LZS-9097NBM8E400084.5白色820
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319347LZS-9097AWB8E350071.1温白色690
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320309LZS-9097RWW8E250074.2電球色720
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320686LZS-9097RWN8E250049.4電球色480
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320921LZS-9097NBB8E400074.2白色720
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321368LZS-9097RBW8E250074.2電球色720
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321490LZS-9097ABM8E350080.4温白色780
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322016LZS-9097YWW8E300085.5電球色830
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322269LZS-9097YWB8E300069電球色670
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322287LZS-9097AWW8E350087.6温白色850
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323565LZS-9097ABN8E350059.7温白色580
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323678LZS-9097AWM8E350080.4温白色780
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323818LZS-9097ABW8E350087.6温白色850
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324649LZS-9097LWW8E270082.4電球色800
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324719LZS-9097NWM8E400084.5白色820
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324965LZS-9097RWM8E250068電球色660
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325419LZS-9097AWN8E350059.7温白色580
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする