曜日別特売
LZS-9097RBM8E スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82308287

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82308287
品番
LZS-9097RBM8E
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
色温度(K)
2500
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
光色
電球色
定格光束(Lm)
660
寸法(mm)
径Φ55 長100 吊高123
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする