曜日別特売
LZS-9118YBW5 スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82308531

スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.5
注文コード
82308531
品番
LZS-9118YBW5
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
寸法(mm)
径Φ75長155吊高55
質量(kg)
0.5
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.2
光色
電球色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
容量(VA)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
1460
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする