DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82308741
品番
DBK-42631YG
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅125 高440 出151
質量(kg)
1.4
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
容量(VA)
10
光色
電球色
定格光束(Lm)
600
調光の可否
調光
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W×2灯相当
演色性(Ra)
93