DBK-42786Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82308829

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.8
取付
カバーネジ込式
注文コード
82308829
品番
DBK-42786Y
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
寸法(mm)
幅120 高171 出149
質量(kg)
0.8
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.6
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
容量(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
128
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする