DAIKO(大光電機)
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
注文コード
82308838
品番
LZS-9100LBN8E
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
消費電力(W)
13.2
容量(VA)
23
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
920
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
83