DAIKO(大光電機)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.9
注文コード
82309091
品番
DCL-40596WE
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅55 長590 高52
質量(kg)
0.9
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
容量(VA)
25
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24
ランプ
内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
2550
調光の可否
非調光
従来光源
明るさHf32W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ