DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法・消費電力
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深103
注文コード
82309127
品番
LZD-93734RWW
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深103
色温度(K)
2500
エネルギー消費効率(Lm/W)
29.1
光色
電球色
質量(kg)
0.2
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
335
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93