曜日別特売
LZS-9119NBM5 スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82309441

スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
注文コード
82309441
品番
LZS-9119NBM5
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
寸法(mm)
径Φ75長155吊高46
質量(kg)
0.6
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.2
光色
白色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
14
ランプ
内蔵
容量(VA)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1390
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする