曜日別特売
LZD-93734YWW ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機) 82309520

ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深103
消費電力(W)
11.5
注文コード
82309520
品番
LZD-93734YWW
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深103
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.9
光色
電球色
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
11.5
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
390
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする