LZS-9091YWF8 スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50° DAIKO(大光電機) 82309635

スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82309635
品番
LZS-9091YWF8
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.9
光色
電球色
定格光束(lm)
735
演色性(Ra)
97
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
16
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする