スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50°

スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50° - DAIKO(大光電機)スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50° - DAIKO(大光電機)スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50° - DAIKO(大光電機)スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50° - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
16
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(lm)
演色性(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82309635LZS-9091YWF8300045.9電球色73597
¥218,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312776LZS-9091NBF8400053.1白色85093
¥218,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315077LZS-9091NWF8400053.1白色85093
¥218,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320239LZS-9091YBF8300045.9電球色73597
¥218,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする