DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82309818
品番
DBK-38936YG
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅340 高135 出170
質量(kg)
1.1
取付
カバー引掛式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
容量(VA)
5
光色
電球色
定格光束(Lm)
340
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93