曜日別特売
LZY-93390FT 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DAIKO(大光電機) 82309861

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
幅15 長2400 高5
注文コード
82309861
品番
LZY-93390FT
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
寸法(mm)
幅15 長2400 高5
消費電力(W)
47.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.7
容量(VA)
電気容量:47.6/負荷容量:37.6
定格光束(Lm)
2880
電圧(V)
DC24専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
1800~6500/RGB
光色
キャンドル色~昼光色/RGB
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
演色性(Ra)
1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする