DST-42789Y スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) 82310010

スタンド/テーブルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は調光の可否・消費電力・光色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
82310010
品番
DST-42789Y
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
寸法(mm)
径Φ220 高231
質量(kg)
1.4
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.2
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
170
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする