DAIKO(大光電機)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.7
注文コード
82310186
品番
DCL-40912AE
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅55 長1155 高52
質量(kg)
1.7
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
容量(VA)
39
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
38
ランプ
内蔵
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
4000
調光の可否
非調光
従来光源
明るさHf32W×2灯相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ