DAIKO(大光電機)
屋外用簡易間接照明 KaKeHi
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.8
寸法(mm)
幅30 長910 高33
注文コード
82310561
品番
DWP-5738YS
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅30 長910 高33
質量(kg)
0.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
容量(VA)
9.8
定格光束(Lm)
380
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
9.5
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光/調光(PWM調光)
演色性(Ra)
83